Startseite

Philips - PBZ12898015 PAR38 IR 175W E27 240V Red 1CT/12 - 12898015

KopierenKopieren
Philips - PBZ12898015 PAR38 IR 175W E27 240V Red 1CT/12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 175 W

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Mittlere Nennlebensdauer - 5000 h

  • Lampenform - PAR Reflektor

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500128980

Artikelnummer

PBZ12898015

Herstellernummer

12898015

Hersteller

PBZ

Sockel:

E27

Lampenleistung:

175 W

Leuchtmittel:

Glühlampe

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Lampenform:

PAR Reflektor

Gesamtlänge:

136 mm

Lampenspannung:

240...240 V

Dimmbar:

nein

Durchmesser des Leuchtmittels:

121 mm

Die Infrarot-Reflektorglühlampen von Philips wurden für anspruchsvolle Einsatzbedingungen konzipiert, zum Beispiel in landwirtschaftlichen Betrieben, im Badezimmer, in der Küche oder in deren unmittelbarer Nähe. Landwirte, Verbraucher und Köche auf der ganzen Welt entscheiden sich für Infrarotlampen von Philips, weil sie besonders robust und effizient sind. Leuchtmittel:Glühlampe, Lampenform:PAR Reflektor, Sockel:E27, Lampenspannung:240...240 V, Lampenleistung:175 W, Gesamtlänge:136 mm, Durchmesser des Leuchtmittels:121 mm, Mittlere Nennlebensdauer:5000 h