Startseite

Philips - PBZ12893515 PAR38 IR 100W E27 240V CL 1CT/12 - 12893515

KopierenKopieren
Philips - PBZ12893515 PAR38 IR 100W E27 240V CL 1CT/12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 100 W

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Mittlere Nennlebensdauer - 5000 h

  • Lampenform - PAR Reflektor

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500128935

Artikelnummer

PBZ12893515

Herstellernummer

12893515

Hersteller

PBZ

Sockel:

E27

Lampenleistung:

100 W

Leuchtmittel:

Glühlampe

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Lampenform:

PAR Reflektor

Gesamtlänge:

136 mm

Lampenspannung:

240...240 V

Dimmbar:

nein

Durchmesser des Leuchtmittels:

121 mm

Die Infrarot-Reflektorglühlampen von Philips wurden für anspruchsvolle Einsatzbedingungen konzipiert, zum Beispiel in landwirtschaftlichen Betrieben, im Badezimmer, in der Küche oder in deren unmittelbarer Nähe. Landwirte, Verbraucher und Köche auf der ganzen Welt entscheiden sich für Infrarotlampen von Philips, weil sie besonders robust und effizient sind. Leuchtmittel:Glühlampe, Lampenform:PAR Reflektor, Sockel:E27, Lampenspannung:240...240 V, Lampenleistung:100 W, Gesamtlänge:136 mm, Durchmesser des Leuchtmittels:121 mm, Mittlere Nennlebensdauer:5000 h