Startseite

Philips - PBZ12887415 PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT/12 - 12887415

KopierenKopieren
Philips - PBZ12887415 PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT/12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 150 W

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Mittlere Nennlebensdauer - 300 h

  • Lampenform - PAR Reflektor

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500128874

Artikelnummer

PBZ12887415

Herstellernummer

12887415

Hersteller

PBZ

Sockel:

E27

Lampenleistung:

150 W

Leuchtmittel:

Glühlampe

Mittlere Nennlebensdauer:

300 h

Lampenform:

PAR Reflektor

Gesamtlänge:

136 mm

Lampenspannung:

230...230 V

Dimmbar:

nein

Durchmesser des Leuchtmittels:

121 mm

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

150 kWh

Die InfraRed Healthcare Heat Incandescent eignen sich nicht nur optimal für die lokale Wärmebehandlung zur Linderung von Muskelschmerzen. Sie können auch für die Behandlung von rheumatischen Beschwerden eingesetzt werden. Diese Form der Wärmetherapie unterstützt nachweislich auch die Heilung bei verschiedenen Arten von Verletzungen, zum Beispiel bei Sportverletzungen und nicht-infizierten Wunden, und sorgt in vielen Fällen auch für eine schnelle und wirksame Schmerzlinderung. Leuchtmittel:Glühlampe, Lampenform:PAR Reflektor, Sockel:E27, Lampenspannung:230...230 V, Lampenleistung:150 W, Gesamtlänge:136 mm, Durchmesser des Leuchtmittels:121 mm, Mittlere Nennlebensdauer:300 h, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:150 kWh