Startseite

Philips - PBZ12659725 R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10 - 12659725

KopierenKopieren
Philips - PBZ12659725 R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 375 W

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Mittlere Nennlebensdauer - 5000 h

  • Lampenform - R-Kolben/Reflektorlampe

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500126597

Artikelnummer

PBZ12659725

Herstellernummer

12659725

Hersteller

PBZ

Sockel:

E27

Lampenleistung:

375 W

Leuchtmittel:

Glühlampe

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Lampenform:

R-Kolben/Reflektorlampe

Gesamtlänge:

183 mm

Lampenspannung:

230...250 V

Dimmbar:

nein

Durchmesser des Leuchtmittels:

125 mm

Die Infrarot-Reflektorglühlampen von Philips wurden für anspruchsvolle Einsatzbedingungen konzipiert, zum Beispiel in landwirtschaftlichen Betrieben, im Badezimmer, in der Küche oder in deren unmittelbarer Nähe. Landwirte, Verbraucher und Köche auf der ganzen Welt entscheiden sich für Infrarotlampen von Philips, weil sie besonders robust und effizient sind. Leuchtmittel:Glühlampe, Lampenform:R-Kolben/Reflektorlampe, Sockel:E27, Lampenspannung:230...250 V, Lampenleistung:375 W, Gesamtlänge:183 mm, Durchmesser des Leuchtmittels:125 mm, Mittlere Nennlebensdauer:5000 h