Philips - PBZ12034600 MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/828 E40 - 12034600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom - 16400 lm
Sockel - E40
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Farbtemperatur - 2800 K
Lampenlichtausbeute - 110 lm/W
Packung
1 ST
EAN
8718291120346
Artikelnummer
PBZ12034600
Herstellernummer
12034600
Hersteller
PBZ
Lichtstrom:
16400 lm
Sockel:
E40
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
2800 K
Lampenlichtausbeute:
110 lm/W
Lichtfarbe:
828
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lampenspannung:
90...106 V
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
UV-Schutz:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Brennermaterial:
Keramik
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
46 mm
Ausführung:
klar
Gesamtlänge:
204 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Mittlere Nennlebensdauer:
27000 h
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Solariumlampe:
nein
Farbe:
weiß
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
149 kWh


