Philips - PBZ12032200 MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W/828 E40 - 12032200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8718291120322
Artikelnummer
PBZ12032200
Herstellernummer
12032200
Hersteller
PBZ
MASTER CityWhite CDO-TT Plus ist ideal für die Außenbeleuchtung mit angenehmem weißen Licht geeignet Lampenleistung:99 W, Lampenspannung:89...105 V, Lichtstrom:10600 lm, Sockel:E40, Farbwiedergabeindex CRI:80-89, Farbtemperatur:2800 K, Lichtfarbe nach EN12464-1:warmweiß <3300 K, Lampenlichtausbeute:106 lm/W, Lampenform:Röhre, einseitig gesockelt, Brennermaterial:Keramik, Brennstellung:beliebig, Durchmesser:46 mm, Gesamtlänge:204 mm, Externes Zündgerät erforderlich, Externes Vorschaltgerät erforderlich, Geschlossene Leuchte erforderlich, Farbe:weiß, Lichtfarbe:828, Ausführung:klar, Lampenbezeichnung:sonstige, Energieeffizienzklasse:F, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:99 kWh, Mittlere Nennlebensdauer:27000 h, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A++ bis E, Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:F


