Startseite

Philips - PBZ12030800 MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27 - 12030800

KopierenKopieren
Philips - PBZ12030800 MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8718291120308

Artikelnummer

PBZ12030800

Herstellernummer

12030800

Hersteller

PBZ

MASTER CityWhite CDO-TT Plus ist ideal für die Außenbeleuchtung mit angenehmem weißen Licht geeignet Lampenleistung:73,5 W, Lampenspannung:85...101 V, Lichtstrom:7750 lm, Sockel:E27, Farbwiedergabeindex CRI:90-100, Farbtemperatur:2800 K, Lichtfarbe nach EN 12464-1:warmweiß <3300 K, Lampenlichtausbeute:105 lm/W, Lampenform:Röhre, einseitig gesockelt, Brennermaterial:Keramik, Brennstellung:beliebig, Durchmesser:35 mm, Gesamtlänge:152 mm, Externes Zündgerät erforderlich, Externes Vorschaltgerät erforderlich, Geschlossene Leuchte erforderlich, Farbe:weiß, Lichtfarbe:828, Ausführung:klar, Lampenbezeichnung:sonstige, Energieeffizienzklasse:F, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:74 kWh, Mittlere Nennlebensdauer:27000 h, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A++ bis E