Startseite

Philips - PBZ12006300 MSR Platinum 35 1CT

KopierenKopieren
Philips - PBZ12006300 MSR Platinum 35 1CT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 803 W

  • Lampenspannung - 60...75 V

  • Lichtstrom - 56400 lm

  • Sockel - PGJX36

  • Farbtemperatur - 7750 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8718291120063

Artikelnummer

PBZ12006300

Herstellernummer

12006300

Hersteller

PBZ

Lampenleistung:

803 W

Lampenspannung:

60...75 V

Lichtstrom:

56400 lm

Sockel:

PGJX36

Farbtemperatur:

7750 K

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

23.5 mm

Bogenlänge:

3 mm

Technologie:

Metallhalogen

Cool Beam:

nein

Wendelform:

Electrode Rod-Coil

Lichtpunkthöhe:

56 mm

Gesamtlänge:

116 mm

Die heutigen Bühnenbilder erfordern Beleuchtungslösungen, die hohe Helligkeit und kontrastreiche Strahlen liefern, um Schattenbildung zu vermeiden, sowie kompaktere Leuchten- und Befestigungsdesigns, um die kreative Auswahl und Designflexibilität zu verbessern. Um diesem Bedürfnis gerecht zu werden, haben wir ein unglaublich leistungsstarkes, brillantes und leichtes, kompaktes System für ein außergewöhnliches Lichterlebnis entwickelt – MSR Platinum 35. Dieses Lampensystem bietet ein leistungsstarkes und innovatives Werkzeug, um intensive Beleuchtung zu erzeugen, und liefert die gleiche gute Lichtqualität wie andere MSR-Lampen. Der außergewöhnlich kurze Bogen erzeugt funkelndes, helles Licht und dieses ultrakompakte Design macht die Lampe für kleinere Bühnenleuchten geeignet. Lampenleistung:803 W, Lampenspannung:60...75 V, Lichtstrom:56400 lm, Sockel:PGJX36, Farbtemperatur:7750 K, Brennstellung:beliebig, Bogenlänge:3 mm, Wendelform:Electrode Rod-Coil, Lichtpunkthöhe:56 mm, Gesamtlänge:116 mm, Durchmesser:23,5 mm, Technologie:Metallhalogen