Startseite

Philips - PBZ10944500 RC463B 34S/840 PSD W62L62 VPC PIP UE. - 10944500

KopierenKopieren
Philips - PBZ10944500 RC463B 34S/840 PSD W62L62 VPC PIP UE.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003700394

Artikelnummer

PBZ10944500

Herstellernummer

10944500

Hersteller

PBZ

625x625 mm, Visible profile ceiling version, Stahl, Wei?, Signalwei? (RAL9003), Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 3400 lm, 19.8 W, 172 lm/W, 4000 K, (0.384, 0.378)SDCM 3, UGR16, Breitstrahlend, Office-kompatibel, IP20/40 | Geschutzt vor Beruhrung durch Finger, Drahtschutz, IK02 | 0,2 J Standard, SchutzklasseI, Steckverbinder und Zugentlastung