Startseite

Philips - PBZ10917900 DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54 - 10917900

KopierenKopieren
Philips - PBZ10917900 DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - sonstige

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Art der UV-Strahlung - UV-C

  • Lampenleistung - 16.7 W

  • Gesamtlänge - 614 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8719514109179

Artikelnummer

PBZ10917900

Herstellernummer

10917900

Hersteller

PBZ

Sockel:

sonstige

Leuchtmittel:

sonstige

Art der UV-Strahlung:

UV-C

Lampenleistung:

16.7 W

Gesamtlänge:

614 mm

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

nein

Durchmesser:

26 mm

Schwarzlichtlampe:

nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

nein

Lampenform:

sonstige

Lampenspannung:

220...240 V

Geeignet für medizinische Anwendungen:

nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

nein

Geeignet zur Reprografie:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

9000 h

Geeignet zur Körperbräunung:

nein

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

nein

Externes Zündgerät erforderlich:

nein

Integrierter Starter:

ja

Dimmbar:

nein

Brennstellung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

24 kWh

Quecksilbergehalt:

2 mg

Die UV-C-Lichtleiste ist für die Desinfektion von Oberflächen konzipiert und eignetsich für eine Vielzahl von Anwendungen. Die UV-C-Lichtleiste bietet eineuniverselle UV-C-Bestrahlungsleistung mit homogener Verteilung. IhreDesinfektionsfähigkeit basiert auf der verwendeten Leistung und einer spezifischenBestrahlungszeit für einen bestimmten Abstand von der jeweiligen Oberfläche.Zum Zeitpunkt der Anwendung sollte keine Person anwesend sein, da ein hohesRisiko von Augen- und Hautschäden besteht. Die Leistung wird durch einenhochreflektierenden und langlebigen Aluminiumkörper erhöht, der seineWirksamkeit noch weiter verbessert und das UV-C-Licht auf die zu desinfizierende Oberflächen lenkt. Die Lampenhalterungen und Endkappen sinddank einer speziellen Abschirmung vor UV-C geschützt.Es gibt eine 1- und 2-lampige Version, erhältlich mitund ohne Reflekor. Dies bietet eine noch größere Flexibilität. Art der UV-Strahlung:UV-C, Gesamtlänge:614 mm, Durchmesser:26 mm, Lampenform:sonstige, Leuchtmittel:sonstige, Sockel:sonstige, Integrierter Starter, Lampenleistung:16,7 W, Lampenspannung:220...240 V, Brennstellung:sonstige, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:24 kWh, Mittlere Nennlebensdauer:9000 h, Quecksilbergehalt:2 mg