Startseite

Philips - PBZ10916200 DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54 - 10916200

KopierenKopieren
Philips - PBZ10916200 DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der UV-Strahlung - UV-C

  • Schwarzlichtlampe - nein

  • Geeignet zur Luftdesinfektion - nein

  • Geeignet zur Wasserdesinfektion - nein

  • Geeignet für persönliches Wohlbefinden - nein

Packung

  • 1 ST

Art der UV-Strahlung:

UV-C

Schwarzlichtlampe:

nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

nein

Geeignet zur Reprografie:

nein

Geeignet zur Körperbräunung:

nein

Gesamtlänge:

1224 mm

Durchmesser:

26 mm

Lampenform:

sonstige

Leuchtmittel:

sonstige

Sockel:

sonstige

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

nein

Externes Zündgerät erforderlich:

nein

Integrierter Starter:

ja

Dimmbar:

nein

Lampenleistung:

72 W

Lampenspannung:

220...240 V

Brennstellung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

68 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

9000 h

Quecksilbergehalt:

4 mg

Die UV-C-Lichtleiste ist für die Desinfektion von Oberflächen konzipiert und eignetsich für eine Vielzahl von Anwendungen. Die UV-C-Lichtleiste bietet eineuniverselle UV-C-Bestrahlungsleistung mit homogener Verteilung. IhreDesinfektionsfähigkeit basiert auf der verwendeten Leistung und einer spezifischenBestrahlungszeit für einen bestimmten Abstand von der jeweiligen Oberfläche.Zum Zeitpunkt der Anwendung sollte keine Person anwesend sein, da ein hohesRisiko von Augen- und Hautschäden besteht. Die Leistung wird durch einenhochreflektierenden und langlebigen Aluminiumkörper erhöht, der seineWirksamkeit noch weiter verbessert und das UV-C-Licht auf die zu desinfizierende Oberflächen lenkt. Die Lampenhalterungen und Endkappen sinddank einer speziellen Abschirmung vor UV-C geschützt.Es gibt eine 1- und 2-lampige Version, erhältlich mitund ohne Reflekor. Dies bietet eine noch größere Flexibilität. Art der UV-Strahlung:UV-C, Gesamtlänge:1224 mm, Durchmesser:26 mm, Lampenform:sonstige, Leuchtmittel:sonstige, Sockel:sonstige, Integrierter Starter, Lampenleistung:72 W, Lampenspannung:220...240 V, Brennstellung:sonstige, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:68 kWh, Mittlere Nennlebensdauer:9000 h, Quecksilbergehalt:4 mg