Startseite

Philips - PBZ10915500 DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54 - 10915500

KopierenKopieren
Philips - PBZ10915500 DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8719514109155

Artikelnummer

PBZ10915500

Herstellernummer

10915500

Hersteller

PBZ

Die UV-C-Lichtleiste ist für die Desinfektion von Oberflächen konzipiert und eignetsich für eine Vielzahl von Anwendungen. Die UV-C-Lichtleiste bietet eineuniverselle UV-C-Bestrahlungsleistung mit homogener Verteilung. IhreDesinfektionsfähigkeit basiert auf der verwendeten Leistung und einer spezifischenBestrahlungszeit für einen bestimmten Abstand von der jeweiligen Oberfläche.Zum Zeitpunkt der Anwendung sollte keine Person anwesend sein, da ein hohesRisiko von Augen- und Hautschäden besteht. Die Leistung wird durch einenhochreflektierenden und langlebigen Aluminiumkörper erhöht, der seineWirksamkeit noch weiter verbessert und das UV-C-Licht auf die zu desinfizierende Oberflächen lenkt. Die Lampenhalterungen und Endkappen sinddank einer speziellen Abschirmung vor UV-C geschützt.Es gibt eine 1- und 2-lampige Version, erhältlich mitund ohne Reflekor. Dies bietet eine noch größere Flexibilität. Art der UV-Strahlung:UV-C, Gesamtlänge:1224 mm, Durchmesser:26 mm, Lampenform:sonstige, Leuchtmittel:sonstige, Sockel:sonstige, Integrierter Starter, Lampenleistung:36 W, Lampenspannung:220...240 V, Brennstellung:sonstige, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:38 kWh, Mittlere Nennlebensdauer:9000 h, Quecksilbergehalt:2 mg