Startseite

Philips - PBZ06937000 TL5 Anbauleuchte 2x49W - 06937000

KopierenKopieren
Philips - PBZ06937000 TL5 Anbauleuchte 2x49W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 98 W

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe D=16 mm

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8718696069370

Artikelnummer

PBZ06937000

Herstellernummer

06937000

Hersteller

PBZ

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

98 W

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe D=16 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Dimmung DALI:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Schlagfestigkeit:

IK02

Fassung:

G5

Dimmung 1-10 V:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1520 mm

Breite:

140 mm

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Ausführung des Rasters:

hochglänzend

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

EVG

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

65 mm

Lichtaustritt:

direkt

Dimmung programmierbar:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Lampenleistung:

49...49 W

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

89.28...89.28 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

8750...8750 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Die TCS165 Rasterleuchte ist eine kombinierte Anbau- und Pendelleuchte für TL5 Leuchtstofflampen. Durch den Betrieb der Lampen an einem elektronischen Vorschaltgerät wird im Vergleich zu herkömmlichen Leuchten eine Energieeinsparungen von bis zu 25 % erreicht. Die Produkte dieser Familie können zur allgemeinen Beleuchtung in Korridoren, Wartebereichen, Nebenräumen und Verkaufsräumen (Supermärkte, Baumärkte) eingesetzt werden. Die TCS165 ist in 2- oder 4-lampiger Ausführung verfügbar und besitzt eine Steckanschlussklemme für einen schnellen elektrischen Anschluss. Durch das Pendel-Zubehör kann sie für Seilpendelanwendungen genutzt werden.