Startseite

Philips - PBZ06574799 ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC637-1). - 06574799

KopierenKopieren
Philips - PBZ06574799 ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC637-1).

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder T-Form

  • Farbe - grau

  • Ader-Zahl - 6

  • Nennquerschnitt - 2 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8718696065747

Artikelnummer

PBZ06574799

Herstellernummer

06574799

Hersteller

PBZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder T-Form

Farbe:

grau

Ader-Zahl:

6

Nennquerschnitt:

2 mm²

Für die Verwendung von DALI-Strahlern mit einem speziellen Adapter, eignen sich DALI Stromschienen ideal für Anwender, die eine flexible Beleuchtung wünschen, um in ihrem Verkaufsraum eine besondere Atmosphäre zu schaffen und den Energieverbrauch zu reduzieren. Das System besteht aus stranggepressten Aluminiumstromschienen, die in verschiedenen Längen und Farben erhältlich sind und vielfältigem Zubehör mit unterschiedlichen Einspeisemöglichkeiten. Hiermit kann jede gewünschte Konfiguration realisiert werden – horizontal oder vertikal, in oder an der Decke montiert, an der Wand montiert oder abgependelt. Alle Leuchten haben eine separate Stromversorgung und können selektiv geschaltet werden. Sie lassen sich ganz einfach ihre Positionierung verändern, um die Beleuchtung und Präsentation flexibel anpassen zu können. Auf diese Weise kann ein multifunktionales Schienensystem für Akzentbeleuchtung auch als Werbematerial oder Dekorationsmaterial genutzt werden.