Startseite

Philips - PBZ03871550 App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT - 03871550

KopierenKopieren
Philips - PBZ03871550 App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003325733

Artikelnummer

PBZ03871550

Herstellernummer

03871550

Hersteller

PBZ

Die Philips Backofenlampen zeichnen sich besonders durch ihre hohe Erschütterungsfestigkeit aus. Lampenleistung:26 W, Lampenspannung:230...240 V, Nennstrom:0,11 mA, Lichtstrom:165 lm, Sockel:E14, Ausführung:klar, Lampenbezeichnung:sonstige, Farbe:farblos, Durchmesser:25 mm, Gesamtlänge:57 mm, Stoßfest, Geeignet für Backofen, Geeignet für Kühlschrank, Energieeffizienzklasse:G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:26 kWh, Mittlere Nennlebensdauer:1000 h