Startseite

Philips - PBZ03659950 App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT - 03659950

KopierenKopieren
Philips - PBZ03659950 App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500036599

Artikelnummer

PBZ03659950

Herstellernummer

03659950

Hersteller

PBZ

Die Philips Backofenlampen zeichnen sich besonders durch ihre hohe Erschütterungsfestigkeit aus. Lampenleistung:15,4 W, Lampenspannung:230...240 V, Nennstrom:0,07 mA, Lichtstrom:85 lm, Sockel:E14, Ausführung:klar, Lampenbezeichnung:sonstige, Farbe:farblos, Durchmesser:22 mm, Gesamtlänge:49 mm, Stoßfest, Geeignet für Backofen, Geeignet für Kühlschrank, Energieeffizienzklasse:G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:16 kWh, Mittlere Nennlebensdauer:1000 h, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A++ bis E, Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:G