PERRY - PER1TXTETX04 TERM. RADIO 868MHZ V002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Montageart - Aufputz/Unterputz
Anschluss - drahtlos
Mit Empfänger - ja
Packung
1 ST
EAN
8019108003433
Artikelnummer
PER1TXTETX04
Herstellernummer
1TXTETX04
Hersteller
PER
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Montageart:
Aufputz/Unterputz
Anschluss:
drahtlos
Mit Empfänger:
ja
Farbe:
weiß
Mit Display:
ja
Temperatur ablesbar:
ja
Bedienung:
Taste
Max. Spannung der Kontakte:
3 V
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Breite:
84 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
23 mm


