PERRY - PER1TXRX0801/P RIC. 8 ZONE + 1 CENTR V001 - 1TXRX0801/P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Geeignet für Schalter - ja
Im Gehäuse - ja
Stromversorgung - 8 - 18 V DC
Mit Funkcodiergerät - ja
Packung
10 ST
EAN
8019108161713
Artikelnummer
PER1TXRX0801/P
Herstellernummer
1TXRX0801/P
Hersteller
PER
Montageart:
Aufputz
Geeignet für Schalter:
ja
Im Gehäuse:
ja
Stromversorgung:
8 - 18 V DC
Mit Funkcodiergerät:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
nein
Funkfrequenz:
868.35 MHz


