PERRY - PER1TXCRTX05RX01 KIT NR. 1 CRTX05 + RX01P - 1TXCRTX05RX01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Anschluss - drahtlos
Messbereich - 5...39.9 °C
Geeignet für Heizung - ja
Mit Display - ja
Packung
1 ST
EAN
8019108162222
Artikelnummer
PER1TXCRTX05RX01
Herstellernummer
1TXCRTX05RX01
Hersteller
PER
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Anschluss:
drahtlos
Messbereich:
5...39.9 °C
Geeignet für Heizung:
ja
Mit Display:
ja
Uhrentyp:
Wochenuhr
Ausführung Uhr:
digital
Bedienung:
Touchscreen
Breite:
120 mm
Tiefe:
21 mm
Höhe:
80 mm


