PERRY - PER1TXCRTX05 CRONOT SETT RX 868MHZ V001 MASTER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschluss - drahtlos
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Farbe - weiß
Geeignet für Kühlen - ja
Uhrentyp - Wochenuhr
Packung
1 ST
EAN
8019108162208
Artikelnummer
PER1TXCRTX05
Herstellernummer
1TXCRTX05
Hersteller
PER
Anschluss:
drahtlos
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Farbe:
weiß
Geeignet für Kühlen:
ja
Uhrentyp:
Wochenuhr
Messbereich:
5...39.9 °C
Mit Display:
ja
Geeignet für Heizen:
ja
Breite:
120 mm
Bedienung:
Touchscreen
Höhe:
80 mm
Ausführung Uhr:
digital
Tiefe:
21 mm


