PERRY - PER1TXCR029WIFI CRONOT WIFI 230V BIANCO V002
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Regelungsart An/Aus - ja
Regelungsart modulierend - ja
Art der Spannungsversorgung - 230 V
Anschluss - drei-/vieradrig
Mit Empfänger - nein
Packung
1 ST
EAN
8019108023820
Artikelnummer
PER1TXCR029WIFI
Herstellernummer
1TXCR029WIFI
Hersteller
PER
Regelungsart An/Aus
ja
Regelungsart modulierend
ja
Art der Spannungsversorgung
230 V
Anschluss
drei-/vieradrig
Mit Empfänger
nein
Messbereich
4...37 °C
Regelcharakteristik
PID
Geeignet für Heizen
ja
Anzahl der Ausgänge Heizung
1
Geeignet für Kühlen
ja
Anzahl der Ausgänge Kühlung
1
Differenz verstellbar
ja
Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler
Widerstandssensor
Temperatur ablesbar
ja
Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar
nein
Mit Display
ja
Uhrentyp
Wochenuhr
Ausführung Uhr
digital
Überstundenschalter
nein
Optimierung
nein
Mit Trinkwasserschaltung
nein
Bedienung
Taste
Witterungsabhängige Regelung
nein
Anzahl der Schaltprogramme
10
Kontaktausführung
Wechsler (NO/NC)
Max. Spannung der Kontakte
250 V
Max. Kontaktbelastung
5 A
Schutzart (IP)
IP21
Schutzart (NEMA)
sonstige
Explosionsgeschützt
nein
Farbe
weiß
Breite
128.5 mm
Tiefe
88.5 mm
Höhe
26 mm
Klasse des Temperaturreglers
IV
Kompatibel mit Apple HomeKit
nein
Kompatibel mit Google Assistant
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa
ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar
nein
cronotermostato wifi con cambio ora legale, blocco tastiera, retro illuminazione anche temporizzata, dimensioni (LxPxH) 128.5 x 88.5 x 26 mm