PERRY - PER1TXCR028WIFIKIT KIT CRONO WIFI E USB LINK - 1TXCR028WIFIKIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Anschluss - drahtlos
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Mit Empfänger - nein
Geeignet für Heizung - ja
Packung
1 ST
EAN
8019108007370
Artikelnummer
PER1TXCR028WIFIKIT
Herstellernummer
1TXCR028WIFIKIT
Hersteller
PER
Farbe:
weiß
Anschluss:
drahtlos
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Mit Empfänger:
nein
Geeignet für Heizung:
ja
Uhrentyp:
Tagesuhr
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Mit Display:
ja
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Differenz verstellbar:
ja
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Breite:
128.5 mm
Bedienung:
Touchscreen
Schutzart (NEMA):
sonstige
Höhe:
26 mm
Ausführung Uhr:
digital
Tiefe:
88.5 mm


