Startseite

PERRY - PER1TXCR028WIFI CRONOT RADIO 3VCC BIANCO V002 - 1TXCR028WIFI

KopierenKopieren
PERRY - PER1TXCR028WIFI CRONOT RADIO 3VCC BIANCO V002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Anschluss - drahtlos

  • Art der Spannungsversorgung - Batterie

  • Mit Empfänger - nein

  • Geeignet für Heizung - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8019108007332

Artikelnummer

PER1TXCR028WIFI

Herstellernummer

1TXCR028WIFI

Hersteller

PER

Farbe:

weiß

Anschluss:

drahtlos

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Mit Empfänger:

nein

Geeignet für Heizung:

ja

Uhrentyp:

Tagesuhr

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Mit Display:

ja

Kontaktausführung:

Schließer (NO)

Differenz verstellbar:

ja

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Breite:

128.5 mm

Bedienung:

Touchscreen

Schutzart (NEMA):

sonstige

Höhe:

26 mm

Ausführung Uhr:

digital

Tiefe:

88.5 mm

Cronotermostato con connessione senza fili allo smartbox, con display: LCD 4.3” retroilluminato • Alimentazione: 3V-2x1,5V AA (alkaline) • Funzionamento: ON/OFF o modulante • Differenziale: regolabile 0,2-0,4-0,8-1,6°C con funzionamento ON/OFF • Periodo controllo 10/15/20/25 minuti con funzionamento modulante • Livelli temperatura: Fino a 10 livelli di temperatura al giorno • Temperatura: precisione regolabile di 0.5°C • Comando: estate/inverno • Trasmissione: 868 MHz RF • Antenna PCB: integrata • Interventi programmabili fino a 10 al giorno • Funzione AWAY con riduzione temperatura da 0 fino a 5°C rispetto alla temperatura impostata