Startseite

PERRY - PER1TXCDS29WIFIN CRONOT WIFI 230V INCASSO V003 - 1TXCDS29WIFIN

KopierenKopieren
PERRY - PER1TXCDS29WIFIN CRONOT WIFI 230V INCASSO V003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Regelungsart An/Aus - ja

  • Regelungsart modulierend - ja

  • Kommunikationsprotokoll - sonstige

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V

  • Anschluss - drei-/vieradrig

Packung

  • 16 ST

EAN

8019108027668

Artikelnummer

PER1TXCDS29WIFIN

Herstellernummer

1TXCDS29WIFIN

Hersteller

PER

Regelungsart An/Aus:

ja

Regelungsart modulierend:

ja

Kommunikationsprotokoll:

sonstige

Art der Spannungsversorgung:

230 V

Anschluss:

drei-/vieradrig

Mit Empfänger:

nein

Sensor extern:

ja

Mit thermischer Rückführung:

nein

Regelcharakteristik:

PID

Lernfähig:

nein

Geeignet für Heizung:

ja

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Geeignet für Kühlen:

ja

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Belüftung:

nein

Differenz verstellbar:

ja

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Temperatur ablesbar:

ja

Mit Display:

ja

Uhrentyp:

Wochenuhr

Ausführung Uhr:

digital

Überstundenschalter:

nein

Optimierung:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Bedienung:

Taste

Geeignet für Fußbodenheizungsregelung:

ja

Geeignet für Fernwärmesteuerung:

ja

Fernbedienung möglich:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Mit Anwesenheitserkennung:

nein

Witterungsabhängige Regelung:

nein

Anzahl der Schaltprogramme:

10

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Max. Spannung der Kontakte:

220 V

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Schutzart (IP):

IP30

Farbe:

sonstige

Breite:

65 mm

Tiefe:

52 mm

Höhe:

47 mm

Klasse des Temperaturreglers:

IV

CRONOT WIFI 230V INCASSO V002