PERRY - PER1TXCDS29WIFI CRONOT WIFI 230V INCASSO V004 - 1TXCDS29WIFI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Regelungsart An/Aus - ja
Regelungsart modulierend - ja
Kommunikationsprotokoll - sonstige
Art der Spannungsversorgung - 230 V
Anschluss - drei-/vieradrig
Packung
1 ST
EAN
8019108027118
Artikelnummer
PER1TXCDS29WIFI
Herstellernummer
1TXCDS29WIFI
Hersteller
PER
Regelungsart An/Aus:
ja
Regelungsart modulierend:
ja
Kommunikationsprotokoll:
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
230 V
Anschluss:
drei-/vieradrig
Mit Empfänger:
nein
Sensor extern:
ja
Mit thermischer Rückführung:
nein
Regelcharakteristik:
PID
Lernfähig:
nein
Geeignet für Heizung:
ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Geeignet für Kühlen:
ja
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Belüftung:
nein
Differenz verstellbar:
ja
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Temperatur ablesbar:
ja
Mit Display:
ja
Uhrentyp:
Wochenuhr
Ausführung Uhr:
digital
Überstundenschalter:
nein
Optimierung:
nein
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Bedienung:
Taste
Geeignet für Fußbodenheizungsregelung:
ja
Geeignet für Fernwärmesteuerung:
ja
Fernbedienung möglich:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Mit Anwesenheitserkennung:
nein
Witterungsabhängige Regelung:
nein
Anzahl der Schaltprogramme:
10
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Max. Spannung der Kontakte:
220 V
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Schutzart (IP):
IP30
Farbe:
sonstige
Breite:
65 mm
Tiefe:
52 mm
Höhe:
47 mm
Klasse des Temperaturreglers:
IV


