PERRY - PER1TPTE532B TERM.EL.PARETE 230V DIGITALE ZEFIRO - 1TPTE532B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sensor extern - nein
Temperatur ablesbar - ja
Differenz verstellbar - ja
Ausführung Aufnehmer/Fühler - Widerstandssensor
Kontaktausführung - Wechsler (NO/NC)
Packung
10 ST
EAN
8019108050703
Artikelnummer
PER1TPTE532B
Herstellernummer
1TPTE532B
Hersteller
PER
Sensor extern:
nein
Temperatur ablesbar:
ja
Differenz verstellbar:
ja
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Schutzart (IP):
IP20
Explosionsgeschützt:
nein
Höhe:
87.4 mm
Breite:
89.7 mm
Tiefe:
27 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein