Startseite

PERRY - PER1TPTE530B TERM.EL.PARETE 3VCC DIGITALE ZEFIRO - 1TPTE530B

KopierenKopieren
PERRY - PER1TPTE530B TERM.EL.PARETE 3VCC DIGITALE ZEFIRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - Batterie

  • Anschluss - 2-Draht

  • Mit Empfänger - nein

  • Sensor extern - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108000418

Artikelnummer

PER1TPTE530B

Herstellernummer

1TPTE530B

Hersteller

PER

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Anschluss:

2-Draht

Mit Empfänger:

nein

Sensor extern:

nein

Thermische Rückkopplung:

ohne

Regelcharakteristik:

PID

Geeignet für Heizung:

ja

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Geeignet für Kühlen:

nein

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

0

Differenz verstellbar:

ja

Temperatur ablesbar:

ja

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Montageart:

Aufputz

Mit Display:

ja

Bedienung:

Taste

Verdeckte Bedienung:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Kontaktausführung:

Schließer (NO)

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Schutzart (IP):

IP33

Schutzart (NEMA):

sonstige

Explosionsgeschützt:

nein

Farbe:

weiß

Höhe:

84 mm

Breite:

84 mm

Tiefe:

23 mm

Klasse des Temperaturreglers:

III

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Termostato digitale 3V serie “ZEFIRO” 80 x 80 colore bianco. Alimentazione 3V – 2x1.5V AAA alkaline. Display Lcd 2” 1/3. Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 5(3)A/250Vc.a. Funzionamento ON/OFF con differenziale regolabile da 0.2 – 1.2°Co modulante con periodo di controllo da 7 - 20 min. Livelli temperatura 2 + antigelo. Temperatura regolabile per set di 0.1°C. Indicazione LOW BAT. Autonomia 24 mesi. Indicazione stato relè. Comando EST/INV. Blocco set temperature. Correzione t rilevamento in funzione posizionamento del prodotto. Campo di regolazione 5 - 37,7°C. Dimensioni (LxPxH) 84 x 23 x 84

Ein PERRY Produkt

Entdecken Sie die PERRY-Serie