PERRY - PER1TPTE503B TERM.ELETTR.PARETE EST/INV ZEFIRO - 1TPTE503B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 5...30 °C
Sensor extern - ja
Max. Kontaktbelastung - 8 A
Ausführung Aufnehmer/Fühler - Widerstandssensor
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
8019108000340
Artikelnummer
PER1TPTE503B
Herstellernummer
1TPTE503B
Hersteller
PER
Messbereich:
5...30 °C
Sensor extern:
ja
Max. Kontaktbelastung:
8 A
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Schutzart (IP):
IP20
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Breite:
120 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Tiefe:
27.5 mm
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Temperatur ablesbar:
ja
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Höhe:
81 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein PERRY Produkt
Entdecken Sie die PERRY-Serie


