PERRY - PER1TPTE502B TERM.EL.PARETE ON/OFF S.R. ZEFIRO - 1TPTE502B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Montageart - Aufputz/Unterputz
Farbe - sonstige
Max. Kontaktbelastung - 8 A
Differenzwert - 0.4...0.4 K
Packung
10 ST
EAN
8019108050550
Artikelnummer
PER1TPTE502B
Herstellernummer
1TPTE502B
Hersteller
PER
Ausführung:
An/Aus
Montageart:
Aufputz/Unterputz
Farbe:
sonstige
Max. Kontaktbelastung:
8 A
Differenzwert:
0.4...0.4 K
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Mit Display:
nein
Differenz verstellbar:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Bedienung:
Dreh
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Breite:
120 mm
Höhe:
81 mm
Tiefe:
27.5 mm