Startseite

PERRY - PER1TPTE501A TERM.EL.PARETE ON/OFF ZEFIRO - 1TPTE501A

KopierenKopieren
PERRY - PER1TPTE501A TERM.EL.PARETE ON/OFF ZEFIRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Anschluss - drei-/vieradrig

  • Mit Empfänger - nein

  • Messbereich - 5...30 °C

Packung

  • 10 ST

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Anschluss:

drei-/vieradrig

Mit Empfänger:

nein

Messbereich:

5...30 °C

Sensor extern:

nein

Thermische Rückkopplung:

ohne

Regelcharakteristik:

P

Geeignet für Heizung:

ja

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Geeignet für Kühlen:

nein

Differenzwert:

0.4...0.4 K

Differenz verstellbar:

nein

Temperatur ablesbar:

nein

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Montageart:

Aufputz

Mit Display:

nein

Bedienung:

Dreh

Verdeckte Bedienung:

ja

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Kontaktausführung:

Schließer (NO)

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Max. Kontaktbelastung:

8 A

Schutzart (IP):

IP23

Schutzart (NEMA):

sonstige

Explosionsgeschützt:

nein

Farbe:

schwarz

Höhe:

81 mm

Breite:

120 mm

Tiefe:

27.5 mm

Klasse des Temperaturreglers:

III

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Termostato elettronico serie “ZEFIRO” con comando ON/OFF colore antracite. Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz. Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 8(2)A/250Vc.a. Funzionamento ON/OFF con differenziale fisso 0.4°C. Comando ON/OFF. Regolazione temperatura su scala graduata con indice meccanico set-point. Livelli di temperatura 1 con regolazione continua. Installazione a parete e/o semincasso. Ingresso remoto per riduzione notturna -4°C sul valore di set-point. Set-point con blocco meccanico temperatura. LED indicazione stato relè. LED indicazione stato OFF prodotto. Campo di regolazione 5 - 30°C. Dimensioni (LxPxH) 120 x 27.5 x 81