PERRY - PER1TPTE400/B TERM. EL. LCD ON/RID/OFF 3 VCC - 1TPTE400/B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Max. Kontaktbelastung - 8 A
Differenzwert - 0.3...0.9 K
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8019108004003
Artikelnummer
PER1TPTE400/B
Herstellernummer
1TPTE400/B
Hersteller
PER
Ausführung:
An/Aus
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Max. Kontaktbelastung:
8 A
Differenzwert:
0.3...0.9 K
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Anschluss:
2-Draht
Mit Empfänger:
nein
Sensor extern:
nein
Geeignet für Heizung:
ja
Geeignet für Kühlen:
nein
Messbereich:
5...30 °C
Mit Display:
ja
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Temperatur ablesbar:
ja
Regelcharakteristik:
P
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Differenz verstellbar:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung:
Dreh
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Verdeckte Bedienung:
nein
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Thermische Rückkopplung:
ohne
Explosionsgeschützt:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Breite:
120 mm
Höhe:
80 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Tiefe:
21 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klasse des Temperaturreglers:
III
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein PERRY Produkt
Entdecken Sie die PERRY-Serie


