PERRY - PER1TPTE122 TERM. ELET. PARETE E/I - 1TPTE122

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Temperatur ablesbar - ja
Differenz verstellbar - nein
Differenzwert - 0.7...0.7 K
Max. Spannung der Kontakte - 250 V
Max. Kontaktbelastung - 8 A
Packung
10 ST
Produktserien
Termostati da parete elettronici
EAN
8019108050260
Artikelnummer
PER1TPTE122
Herstellernummer
1TPTE122
Hersteller
PER
Temperatur ablesbar:
ja
Differenz verstellbar:
nein
Differenzwert:
0.7...0.7 K
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Max. Kontaktbelastung:
8 A
Höhe:
75 mm
Breite:
111.5 mm
Tiefe:
29 mm