PERRY - PER1TPTE120 TERM. ELET. PARETE - 1TPTE120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Montageart - Aufputz/Unterputz
Farbe - sonstige
Max. Kontaktbelastung - 8 A
Differenzwert - 0.7...0.7 K
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8019108050246
Artikelnummer
PER1TPTE120
Herstellernummer
1TPTE120
Hersteller
PER
Ausführung:
An/Aus
Montageart:
Aufputz/Unterputz
Farbe:
sonstige
Max. Kontaktbelastung:
8 A
Differenzwert:
0.7...0.7 K
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Mit Display:
nein
Temperatur ablesbar:
ja
Differenz verstellbar:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Bedienung:
Dreh
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Breite:
111.5 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
29 mm
Ein PERRY Produkt
Entdecken Sie die PERRY-Serie