Startseite

PERRY - PER1TPTE046 TERM. ELET. 74 X 74 DEV. INT. ON-OF - 1TPTE046

KopierenKopieren
PERRY - PER1TPTE046 TERM. ELET. 74 X 74 DEV. INT. ON-OF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Messbereich - 5...30 °C

  • Differenz verstellbar - nein

  • Temperatur ablesbar - ja

Packung

  • 30 ST

EAN

8019108050178

Artikelnummer

PER1TPTE046

Herstellernummer

1TPTE046

Hersteller

PER

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Messbereich:

5...30 °C

Differenz verstellbar:

nein

Temperatur ablesbar:

ja

Montageart:

Aufputz/Unterputz

Mit Display:

nein

Bedienung:

Dreh

Kontaktausführung:

Schließer (NO)

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Farbe:

weiß

Höhe:

74 mm

Breite:

74 mm

Tiefe:

36 mm

Termostato ambiente, marca PERRY ELECTRIC S.R.L., modello PER1TPTE046 - TERM. ELET. 74 X 74 DEV. INT. ON-OF