Startseite

PERRY - PER1TPTE036 *TERM. ELET. 74 X 74 SPIA-DEVIATORE - 1TPTE036

KopierenKopieren
PERRY - PER1TPTE036 *TERM. ELET. 74 X 74 SPIA-DEVIATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Differenzwert - 0.2...2.5 K

  • Differenz verstellbar - ja

  • Temperatur ablesbar - ja

Packung

  • 30 ST

EAN

8019108050130

Artikelnummer

PER1TPTE036

Herstellernummer

1TPTE036

Hersteller

PER

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Differenzwert:

0.2...2.5 K

Differenz verstellbar:

ja

Temperatur ablesbar:

ja

Montageart:

Aufputz/Unterputz

Mit Display:

nein

Bedienung:

Dreh

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Höhe:

74 mm

Breite:

74 mm

Tiefe:

36 mm

TERMOSTATO ELETTRONICO 74x74 SPIA