Startseite

PERRY - PER1TPTE029A TERM.EL.PARETE 4 TASTI 230V ANTRAC - 1TPTE029A

KopierenKopieren
PERRY - PER1TPTE029A TERM.EL.PARETE 4 TASTI 230V ANTRAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Anschluss - drei-/vieradrig

  • Mit Empfänger - nein

  • Sensor extern - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108002689

Artikelnummer

PER1TPTE029A

Herstellernummer

1TPTE029A

Hersteller

PER

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Anschluss:

drei-/vieradrig

Mit Empfänger:

nein

Sensor extern:

nein

Thermische Rückkopplung:

ohne

Regelcharakteristik:

PID

Geeignet für Heizung:

ja

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Geeignet für Kühlen:

ja

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Differenzwert:

0.2...1.2 K

Differenz verstellbar:

ja

Temperatur ablesbar:

ja

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Mit Display:

ja

Bedienung:

Taste

Verdeckte Bedienung:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Schutzart (IP):

IP30

Schutzart (NEMA):

sonstige

Explosionsgeschützt:

nein

Farbe:

anthrazit

Höhe:

26 mm

Breite:

128.5 mm

Tiefe:

88.5 mm

Klasse des Temperaturreglers:

III

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Termostato digitale a menù 230V serie “NEXT” colore bianco Menù multilingua Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz Display Lcd 4.3” retroilluminato Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 5(3)A/250Vc.a. Funzionamento ON/OFF con differenziale regolabile da 0.2 – 1.2°C o modulante con periodo di controllo da 7 - 20 min Livelli temperatura 2 + antigelo Temperatura regolabile per set di 0.1°C Tasto sospensione per pulizie Ingresso comando telefonico o remoto Comando EST/INV Programma attivazione pompa Blocco set temperature Password utente Password installatore Retroilluminazione temporizzata Indicazione stato relè Correzione t rilevamento in funzione posizionamento del prodotto Montaggio a parete Campo di regolazione 5 - 37.7°C Dimensioni (LxPxH) 128.5 x 88.5 x 26 mm