PERRY - PER1TPTE028A TERM.EL.PARETE 4 TASTI 3VCC ANTRAC - 1TPTE028A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Anschluss - 2-Draht
Mit Empfänger - nein
Sensor extern - ja
Packung
1 ST
EAN
8019108003228
Artikelnummer
PER1TPTE028A
Herstellernummer
1TPTE028A
Hersteller
PER
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Anschluss:
2-Draht
Mit Empfänger:
nein
Sensor extern:
ja
Thermische Rückkopplung:
ohne
Regelcharakteristik:
PID
Geeignet für Heizung:
ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Geeignet für Kühlen:
ja
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Differenzwert:
0.2...1.2 K
Differenz verstellbar:
ja
Temperatur ablesbar:
ja
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Mit Display:
ja
Bedienung:
Taste
Verdeckte Bedienung:
ja
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Schutzart (IP):
IP30
Schutzart (NEMA):
sonstige
Explosionsgeschützt:
nein
Farbe:
anthrazit
Höhe:
26 mm
Breite:
128.5 mm
Tiefe:
88.5 mm
Klasse des Temperaturreglers:
III
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein