Startseite

PERRY - PER1TPTE011B TERM DIGITALE PARETE 3VCC - 1TPTE011B

KopierenKopieren
PERRY - PER1TPTE011B TERM DIGITALE PARETE 3VCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Max. Kontaktbelastung - 5 A

  • Differenzwert - 0.2...1.2 K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8019108022311

Artikelnummer

PER1TPTE011B

Herstellernummer

1TPTE011B

Hersteller

PER

Ausführung:

An/Aus

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Differenzwert:

0.2...1.2 K

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Anschluss:

2-Draht

Mit Empfänger:

nein

Sensor extern:

nein

Geeignet für Heizung:

ja

Geeignet für Kühlen:

nein

Messbereich:

5...37.7 °C

Mit Display:

ja

Kontaktausführung:

Schließer (NO)

Temperatur ablesbar:

ja

Regelcharakteristik:

PID

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Differenz verstellbar:

ja

Schutzart (IP):

IP30

Bedienung:

Taste

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Verdeckte Bedienung:

ja

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Thermische Rückkopplung:

ohne

Explosionsgeschützt:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Breite:

121 mm

Höhe:

80 mm

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Tiefe:

21 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klasse des Temperaturreglers:

III

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Termostato digitale parete 3V cc serie “SLIM”, colore bianco