Startseite

PERRY - PER1TITEF365/MC TERM.ELET.INC.UNIVERS. PER FAN-COIL - 1TITEF365/MC

KopierenKopieren
PERRY - PER1TITEF365/MC TERM.ELET.INC.UNIVERS. PER FAN-COIL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - sonstige

  • Max. Kontaktbelastung - 5 A

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8019108001439

Artikelnummer

PER1TITEF365/MC

Herstellernummer

1TITEF365/MC

Hersteller

PER

Ausführung:

An/Aus

Montageart:

Unterputz

Farbe:

sonstige

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Anschluss:

drei-/vieradrig

Mit Empfänger:

nein

Sensor extern:

nein

Geeignet für Heizung:

ja

Geeignet für Kühlen:

ja

Messbereich:

5...30 °C

Mit Display:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Temperatur ablesbar:

nein

Regelcharakteristik:

P

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Differenz verstellbar:

nein

Schutzart (IP):

IP23

Bedienung:

Dreh

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Verdeckte Bedienung:

nein

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Thermische Rückkopplung:

ohne

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Breite:

66 mm

Höhe:

45 mm

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Tiefe:

49 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klasse des Temperaturreglers:

III

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Termostato elettronico serie 230V “MODULO” per Fan-coil. •Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz •Uscita 1 contatto NA polarizzato: 5(2)A/250Vc.a. •Funzionamento proporzionale con periodo fisso •Comando EST/OFF/INV •Comando velocità I°, II° , III° •Regolazione temperatura su scala graduata •con indice meccanico set-point •Livelli di temperatura 1 con regolazione continua •Set-point con blocco meccanico temperatura •LED indicazione stato relè •Dimensioni (LxPxH) 66 x 49 x 45

Ein PERRY Produkt

Entdecken Sie die PERRY-Serie