Startseite

PERRY - PER1TITE542N TERM.DGT INCASSO TOUCH 3VCC NEUTRO - 1TITE542N

KopierenKopieren
PERRY - PER1TITE542N TERM.DGT INCASSO TOUCH 3VCC NEUTRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - sonstige

  • Max. Kontaktbelastung - 5 A

  • Differenzwert - 0.2...1.2 K

Packung

  • 16 ST

EAN

8019108023509

Artikelnummer

PER1TITE542N

Herstellernummer

1TITE542N

Hersteller

PER

Ausführung:

An/Aus

Montageart:

Unterputz

Farbe:

sonstige

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Differenzwert:

0.2...1.2 K

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Anschluss:

2-Draht

Mit Empfänger:

nein

Sensor extern:

nein

Geeignet für Heizung:

nein

Geeignet für Kühlen:

ja

Messbereich:

5...37.7 °C

Mit Display:

ja

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Temperatur ablesbar:

ja

Regelcharakteristik:

P

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Differenz verstellbar:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Bedienung:

Taste

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Verdeckte Bedienung:

nein

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Thermische Rückkopplung:

ohne

Explosionsgeschützt:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Breite:

65 mm

Höhe:

47 mm

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Tiefe:

53 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klasse des Temperaturreglers:

III

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Termostato digitale ad incasso 3V serie “MOON” touch screen