PERRY - PER1TITE540N TERM.DIGITALE INCASSO 3VCC NEUTRO - 1TITE540N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Anschluss - 2-Draht
Mit Empfänger - nein
Messbereich - 5...37.7 °C
Packung
16 ST
EAN
8019108023486
Artikelnummer
PER1TITE540N
Herstellernummer
1TITE540N
Hersteller
PER
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Anschluss:
2-Draht
Mit Empfänger:
nein
Messbereich:
5...37.7 °C
Sensor extern:
nein
Thermische Rückkopplung:
ohne
Regelcharakteristik:
PID
Geeignet für Heizung:
ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Geeignet für Kühlen:
ja
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Differenzwert:
0.2...1.2 K
Differenz verstellbar:
ja
Temperatur ablesbar:
ja
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Mit Display:
ja
Bedienung:
Taste
Verdeckte Bedienung:
ja
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Schutzart (IP):
IP31
Explosionsgeschützt:
nein
Farbe:
sonstige
Höhe:
47 mm
Breite:
65 mm
Tiefe:
52 mm
Klasse des Temperaturreglers:
III
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


