Startseite

PERRY - PER1TITE540E TERM.DIGITALE INCASSO MOON 3VCC - 1TITE540E

KopierenKopieren
PERRY - PER1TITE540E TERM.DIGITALE INCASSO MOON 3VCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108038015

Artikelnummer

PER1TITE540E

Herstellernummer

1TITE540E

Hersteller

PER

Alimentazione 3 V – 2x1.5V AA alkaline Display LCD 2”1/4 retroilluminato Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 5(3)A/250Vc.a. Funzionamento ON/OFF con differenziale regolabile da 0.2 – 1.2°C o modulante con periodo di controllo da 7 - 20 min Livelli temperatura 2 + antigelo Retroilluminazione temporizzata Autonomia 24 mesi Ingresso comando telefonico Indicazione LOW BAT Indicazione stato relè Comando EST/INV Blocco set temperature Correzione t rilevamento in funzione posizionamento del prodotto Campo di regolazione 5 - 37,7°C Dimensioni (LxPxH) 65 x 52 x 47 mm