Startseite

PERRY - PER1TITE540 TERM.DIGITALE INCASSO MOON 3VCC - 1TITE540

KopierenKopieren
PERRY - PER1TITE540 TERM.DIGITALE INCASSO MOON 3VCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - sonstige

  • Max. Kontaktbelastung - 5 A

  • Differenzwert - 0.2...1.2 K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8019108001682

Artikelnummer

PER1TITE540

Herstellernummer

1TITE540

Hersteller

PER

Ausführung:

An/Aus

Montageart:

Unterputz

Farbe:

sonstige

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Differenzwert:

0.2...1.2 K

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Anschluss:

2-Draht

Mit Empfänger:

nein

Sensor extern:

ja

Geeignet für Heizung:

ja

Geeignet für Kühlen:

ja

Mit Display:

ja

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Temperatur ablesbar:

ja

Regelcharakteristik:

PID

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Differenz verstellbar:

ja

Schutzart (IP):

IP22

Bedienung:

Taste

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Verdeckte Bedienung:

nein

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Thermische Rückkopplung:

ohne

Explosionsgeschützt:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Breite:

65 mm

Höhe:

47 mm

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Tiefe:

52 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klasse des Temperaturreglers:

III

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Alimentazione 3 V – 2x1.5V AA alkaline. LCD 2”1/4 retroilluminato. Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 5(3)A/250Vc.a. Funzionamento ON/OFF con differenziale regolabile da 0.2 – 1.2°C o modulante con periodo di controllo da 7 - 20 min. Livelli temperatura 2 + antigelo. Retroilluminazione temporizzata. Autonomia 24 mesi. Ingresso comando telefonico. Indicazione LOW BAT. Indicazione stato relè. Comando EST/INV. Blocco set temperature. Correzione t rilevamento in funzione posizionamento delprodotto display luminoso Dimensioni (LxPxH) 65 x 49 x 45.

Ein PERRY Produkt

Entdecken Sie die PERRY-Serie