PERRY - PER1TITE513A TERM. ELET.INC. EST/INV ZEFIRO - 1TITE513A
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Differenzwert - 0.4...0.4 K
Messbereich - 5...30 °C
Sensor extern - nein
Max. Kontaktbelastung - 8 A
Ausführung Aufnehmer/Fühler - Widerstandssensor
Packung
10 ST
EAN
8019108060627
Artikelnummer
PER1TITE513A
Herstellernummer
1TITE513A
Hersteller
PER
Differenzwert:
0.4...0.4 K
Messbereich:
5...30 °C
Sensor extern:
nein
Max. Kontaktbelastung:
8 A
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Schutzart (IP):
IP23
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Differenz verstellbar:
nein
Breite:
120 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Tiefe:
12.5 mm
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Temperatur ablesbar:
ja
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Höhe:
81 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein PERRY Produkt
Entdecken Sie die PERRY-Serie


