Startseite

PERRY - PER1TITE511A TERM. ELET.INC. ON/OFF ZEFIRO - 1TITE511A

KopierenKopieren
PERRY - PER1TITE511A TERM. ELET.INC. ON/OFF ZEFIRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - anthrazit

  • Max. Kontaktbelastung - 8 A

  • Differenzwert - 0.4...0.4 K

Packung

  • 10 ST

EAN

8019108060603

Artikelnummer

PER1TITE511A

Herstellernummer

1TITE511A

Hersteller

PER

Ausführung:

An/Aus

Montageart:

Aufputz

Farbe:

anthrazit

Max. Kontaktbelastung:

8 A

Differenzwert:

0.4...0.4 K

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Anschluss:

drei-/vieradrig

Mit Empfänger:

nein

Sensor extern:

nein

Geeignet für Heizung:

ja

Geeignet für Kühlen:

nein

Messbereich:

5...30 °C

Mit Display:

nein

Kontaktausführung:

Schließer (NO)

Temperatur ablesbar:

ja

Regelcharakteristik:

P

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Differenz verstellbar:

nein

Schutzart (IP):

IP23

Bedienung:

Dreh

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Verdeckte Bedienung:

ja

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Thermische Rückkopplung:

ohne

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Breite:

120 mm

Höhe:

81 mm

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Tiefe:

12.5 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klasse des Temperaturreglers:

III

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Termostato serie ZEFIRO con alimentazione 220V.\nLa serie ZEFIRO, dotata di rotella per la impostazione delle temperature, risulta indicata per tutte le tipologie di utente per la sua praticità e immediatezza