PERRY - PER1TITE323/MC TERM.ELET.LCD EST/OFF/INV 3VCC - 1TITE323/MC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Differenzwert - 0.3...0.9 K
Messbereich - 5...30 °C
Sensor extern - nein
Max. Kontaktbelastung - 8 A
Ausführung Aufnehmer/Fühler - Widerstandssensor
Packung
1 ST
EAN
8019108060573
Artikelnummer
PER1TITE323/MC
Herstellernummer
1TITE323/MC
Hersteller
PER
Differenzwert:
0.3...0.9 K
Messbereich:
5...30 °C
Sensor extern:
nein
Max. Kontaktbelastung:
8 A
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Schutzart (IP):
IP20
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Differenz verstellbar:
ja
Breite:
66 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Tiefe:
52.4 mm
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Temperatur ablesbar:
ja
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Höhe:
45 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


