PERRY - PER1TITE303/MC TERM.ELET.INC.UNIVERS. EST-OFF-INV - 1TITE303/MC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 5...30 °C
Sensor extern - nein
Temperatur ablesbar - ja
Differenz verstellbar - nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler - Widerstandssensor
Packung
1 ST
EAN
8019108001408
Artikelnummer
PER1TITE303/MC
Herstellernummer
1TITE303/MC
Hersteller
PER
Messbereich:
5...30 °C
Sensor extern:
nein
Temperatur ablesbar:
ja
Differenz verstellbar:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Schutzart (IP):
IP20
Explosionsgeschützt:
nein
Höhe:
45 mm
Breite:
74 mm
Tiefe:
40 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein