Startseite

PERRY - PER1TITE302/MC TERM.ELET.INC.UNIVERS. ON-OFF-ANT. - 1TITE302/MC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - sonstige

  • Max. Kontaktbelastung - 8 A

  • Differenzwert - 0.7...0.7 K

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8019108060467

Artikelnummer

PER1TITE302/MC

Herstellernummer

1TITE302/MC

Hersteller

PER

Ausführung:

An/Aus

Montageart:

Aufputz

Farbe:

sonstige

Max. Kontaktbelastung:

8 A

Differenzwert:

0.7...0.7 K

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Anschluss:

drei-/vieradrig

Mit Empfänger:

nein

Sensor extern:

nein

Geeignet für Heizung:

ja

Geeignet für Kühlen:

nein

Messbereich:

5...30 °C

Mit Display:

nein

Kontaktausführung:

Schließer (NO)

Temperatur ablesbar:

ja

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Differenz verstellbar:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Bedienung:

Dreh

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Verdeckte Bedienung:

ja

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Thermische Rückkopplung:

ohne

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Breite:

66 mm

Höhe:

45 mm

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Tiefe:

49 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klasse des Temperaturreglers:

III

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Termostato elettronico da incasso Perry 1TI TE302 MC serie MODULO comando ON/OFF/ANTIGELO LED indicazione di stato relé inclusi 3 frontalini bianco grigio antracite ON/OFF con differenziale fisso 0,7°C Riduzione notturna Alimentazione 230V c.a. 50-60 Hz