PERRY - PER1TITE301/MC TERM.ELET.INC.UNIVERSALE - 1TITE301/MC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Montageart - Unterputz
Farbe - sonstige
Max. Kontaktbelastung - 8 A
Differenzwert - 0.7...0.7 K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8019108001385
Artikelnummer
PER1TITE301/MC
Herstellernummer
1TITE301/MC
Hersteller
PER
Ausführung:
An/Aus
Montageart:
Unterputz
Farbe:
sonstige
Max. Kontaktbelastung:
8 A
Differenzwert:
0.7...0.7 K
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
drei-/vieradrig
Mit Empfänger:
nein
Sensor extern:
nein
Geeignet für Heizung:
ja
Geeignet für Kühlen:
nein
Messbereich:
5...30 °C
Mit Display:
nein
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Temperatur ablesbar:
ja
Regelcharakteristik:
P
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Differenz verstellbar:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung:
Dreh
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Verdeckte Bedienung:
ja
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Thermische Rückkopplung:
ohne
Explosionsgeschützt:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Breite:
66 mm
Höhe:
45 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Tiefe:
49 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klasse des Temperaturreglers:
III
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein PERRY Produkt
Entdecken Sie die PERRY-Serie


