PERRY - PER1TITE103 TERM. ELET. INC. E/I - 1TITE103
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Montageart - Aufputz
Farbe - sonstige
Max. Kontaktbelastung - 8 A
Differenzwert - 0.7...0.7 K
Packung
10 ST
EAN
8019108060214
Artikelnummer
PER1TITE103
Herstellernummer
1TITE103
Hersteller
PER
Ausführung:
An/Aus
Montageart:
Aufputz
Farbe:
sonstige
Max. Kontaktbelastung:
8 A
Differenzwert:
0.7...0.7 K
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Mit Display:
nein
Temperatur ablesbar:
ja
Differenz verstellbar:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Bedienung:
Dreh
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Breite:
111.5 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
12.5 mm
Ein PERRY Produkt
Entdecken Sie die PERRY-Serie